Startblok 6
Startblok 6
STARTERKIT LARGE VENSTRE BAG
Varenr. 096399 828
EAN 4061975220561
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
Formonteret og klar til installation
- Velegnet til mange typer køretøjer og kan udvides med modulkomponenter
- Fremstillet af højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet
- Inklusive skridsikre måtter
- Indeholder monteringssæt til side- og gulvmontering
- Gulvpanel til køretøj medfølger ikke
Venstre bagside bestående af:
- Understruktur med panel, frihøjde 450 mm
- To panelhylder til sikker transport af den medfølgende systemkuffert 8.4.1
- Et stativ med KLT-bokse til klar og overskuelig opbevaring af små dele
- Én opbevaringsreol med to skilleplader til tydelig og overskuelig opbevaring af værktøj og små dele
- En topramme med skilleplade
Bemærk
Se tilknytningstabel
Højde førerside | 1280 mm |
Bredde førerside | 1112 mm |
Dybde | 330/380 mm |
Bredde | 1112 mm |
Højde | 1280 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 30 kg |
Farve | Antracitgrå RAL 7016, med struktur, Trafikrød RAL 3020, med struktur |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!